LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
埋込穴(Φmm)
100
ブラック
色温度(K)
5000
注文コード
03265347
品番
OD361867R
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
幅(mm)
Φ114
質量(kg)
0.6
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
14.4
電気容量
15VA(100V)
仕様
高演色LED、FHT32W相当、調光器別売、昼白色、LED、連続調光 100-1%・逆位相制御
ブラック
規格
R15クラス2
色温度(K)
5000
埋め込み深さ(mm)
81
材質(カバー)
アクリル(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
81.1
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
1168
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
100
取付必要高(mm)
100
取付可能天井厚(mm)
46167
演色性(Ra)
94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする