曜日別特売
OG254779R LED間接照明 ODELIC(オーデリック) 03265496

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED間接照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)300
消費電力(W)4
内容量1台注文コード03265496品番OG254779R
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
長さ(mm)
300
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
28
消費電力(W)
4
電気容量
5VA(100V)
仕様
壁面・天井面・床面取付兼用、電源ケーブル・延長ケーブル別売、取付金具付、調光器不可、昼白色
幅(mm)
28
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
長さ(m)
最大連結:20mまで(電源ケーブル・延長ケーブル含む)
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(ケシ)
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
560
演色性(Ra)
93
注意
※電源ケーブルは器機の取り付けに必ず必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする