サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LED間接照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
1124
574
300
1124
1182
1398
消費電力(W)
14.5
7.4
4
14.5
3.9
15.5
18
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03265636
品番
OG254964R
参考基準価格(税別)
¥46,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1124
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
39
消費電力(W)
14.5
電気容量
15VA(100V)
仕様
高演色LED、接続線別売、昼白色、壁面・天井面・床面取付兼用、電源ケーブル・延長ケーブル別売り、取付金具付、調光器不可
幅(mm)
28
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
規格
R15クラス2
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
2040
演色性(Ra)
93
注意
※電源ケーブルは器機の取り付けに必ず必要です