サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LED間接照明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
300
574
300
1124
1182
1398
消費電力(W)
3.9
7.4
4
14.5
3.9
15.5
18
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03265670
品番
OG254970R
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
300
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
39
消費電力(W)
3.9
電気容量
5VA(100V)
仕様
高演色LED、接続線別売、昼白色、壁面・天井面・床面取付兼用、電源ケーブル・延長ケーブル別売り、取付金具付、調光器不可
幅(mm)
28
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
長さ(m)
最大連結:20mまで(電源ケーブル・延長ケーブル含む)
規格
R15クラス2
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
130.7
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
510
演色性(Ra)
93
注意
※電源ケーブルは器機の取り付けに必ず必要です