サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
2700
3500
5000
2700
埋込穴(Φmm)
75
75
100
125
消費電力(W)
5.8
6.8
11.8
14.4
8.3
5.8
19.1
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03265880
品番
OD361827R
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
幅(mm)
Φ87
質量(kg)
0.3
材質(本体)
胴
消費電力(W)
5.8
電気容量
10VA(100V)
仕様
高演色LED、白熱灯器具60W相当、準耐火構造対応、調光器別売、電球色、LED、連続調光 100-1%・逆位相制御
色
ブラック
規格
R15クラス2
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
80
材質(カバー)
樹脂(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.5
材質(枠)
アルミ
光源寿命
50000時間
光束(Lm)
357
埋込穴(Φmm)
75
取付必要高(mm)
85
取付可能天井厚(mm)
46167
演色性(Ra)
94