サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LED間接照明
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
長さ(mm)
1182
574
300
1124
1182
1398
消費電力(W)
15.5
7.4
4
14.5
3.9
15.5
18
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03266151
品番
OG254773R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1182
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
28
消費電力(W)
15.5
電気容量
16VA(100V)
仕様
接続線別売、昼白色、非調光、LED、壁面・天井面・床面取付兼用、電源ケーブル・延長ケーブル別売、取付金具付、調光器不可
幅(mm)
28
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
長さ(m)
最大連結:20mまで(電源ケーブル・延長ケーブル含む)
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(ケシ)
エネルギー消費効率(Lm/W)
143.2
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
2220
演色性(Ra)
93
注意
※電源ケーブルは器機の取り付けに必ず必要です