曜日別特売
OG254962R LED間接照明 ODELIC(オーデリック) 03266239

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED間接照明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
長さ(mm)1398
消費電力(W)18
内容量1台注文コード03266239品番OG254962R
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
長さ(mm)
1398
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
39
消費電力(W)
18
電気容量
19VA(100V)
仕様
高演色LED、昼白色、非調光、LED、壁面・天井面・床面取付兼用、電源ケーブル・延長ケーブル別売、取付金具付、調光器不可
幅(mm)
28
材質(本体)
アルミ(アルマイト)
長さ(m)
最大連結:20mまで(電源ケーブル・延長ケーブル含む)
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
142.2
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
2560
演色性(Ra)
93
注意
※電源ケーブルは器機の取り付けに必ず必要です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする