サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色温度(K)
5000
3500
5000
2700
埋込穴(Φmm)
125
75
100
125
消費電力(W)
19.1
6.8
11.8
14.4
8.3
5.8
19.1
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
03266327
品番
OD361876R
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
幅(mm)
Φ140
質量(kg)
0.6
材質(本体)
アルミダイカスト
消費電力(W)
19.1
電気容量
20VA(100V)
仕様
高演色LED FHT42W相当、調光器別売、昼白色、LED、連続調光 100-1%・逆位相制御
色
オフホワイト
規格
R15クラス2
色温度(K)
5000
埋め込み深さ(mm)
77
材質(カバー)
アクリル(乳白)
エネルギー消費効率(Lm/W)
100.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
1923
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴(Φmm)
125
取付必要高(mm)
90
取付可能天井厚(mm)
46167
演色性(Ra)
94