曜日別特売
NSN64838W 天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角32度・広角タイプ 埋込穴Φ125 Panasonic(パナソニック) 03266948

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト 高演色タイプ・ビーム角32度・広角タイプ 埋込穴Φ125

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
色温度(K)3000
光束(Lm)1765
内容量1台注文コード03266948品番NSN64838W
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
93.3
光束(Lm)
1765
仕様
【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、埋込穴Φ125、高演色タイプ、広角タイプ、250形非調光電源ユニットとの組み合わせ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用
質量(kg)
0.9
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
18.9
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
首振角度(°)
約45
光源
LED(電球色)
ビーム角(度)
32
トランス
LED内蔵電源ユニット別売
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90200 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08852【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08853【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z
埋込穴(Φmm)
125
埋込高(mm)
144
水平回転範囲
約355度
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※必ず適合電源ユニット(別売)と組み合わせてご使用ください。
※調光はできません。
※直下近接限度30cm
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする