※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
スライドレール FBL35S-P13形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
レール長さ(mm)
660
305
356
406
457
508
559
610
660
711
ストローク(mm)
483
224
275
315
330
381
406
432
483
493
定格荷重(N)
280/組
490/組
400/組
390/組
380/組
330/組
320/組
310/組
280/組
270/組
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03277462
品番
FBL35S-P13+660L
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ストローク(mm)
483
種類
スライド形
段数
2
定格荷重(N)
280/組
レール長さ(mm)
660
RoHS指令(10物質対応)
対応