※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
スライドレール FBL35W形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
レール長さ(mm)
305
305
406
457
508
559
610
660
711
ストローク(mm)
327
327
429
480
530
581
632
683
734
定格荷重(N)
706/組
706/組
637/組
598/組
569/組
520/組
480/組
422/組
353/組
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03278153
品番
FBL35W+305L
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ストローク(mm)
327
種類
スライド形
段数
3
定格荷重(N)
706/組
レール長さ(mm)
305
RoHS指令(10物質対応)
対応