曜日別特売
FKTN-02 自動平紐手提げ袋 ノルディックスタイル カクケイ 03289327

FKTN-02 自動平紐手提げ袋 ノルディックスタイル カクケイ 03289327
FKTN-02 自動平紐手提げ袋 ノルディックスタイル カクケイ 03289327

自動平紐手提げ袋 ノルディックスタイル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(mm)320
マチ(mm)115
内容量1箱(50枚×4袋)注文コード03289327品番FKTN-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
マチ(mm)115幅(mm)320材質晒クラフト100gサイズM寸法(幅W×高さH)(mm)約320×320質量(g/枚)44.5
注意
※水濡れや摩擦により色移りする場合がございます
※商品の特性上、表示サイズと若干異なる場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする