カクケイ
ちょこっとPP袋 フラワー(フロスト)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(50枚×5袋)
注文コード
03291576
品番
S-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイ・シール・リボンなどを使ってアレンジいろいろ
幅(mm)
100
高さ(mm)
160
仕様
半透明素材
材質
マットOPP、CPP
サイズ
S
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×160
厚さ
0.02
質量(g/枚)
1.3
注意
※タイ・シール・リボンなどは付属しいていません