※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1面
分岐回路数
4
縦(mm)
250
注文コード
03293526
品番
YALG3304S
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・縦
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
250
横(mm)
350
深さ(mm)
75
分岐回路数
4
予備回路数
0
仕様
扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
横一列タイプ
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
主幹ブレーカ容量
30A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A