※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1面
分岐回路数
4
縦(mm)
280
注文コード
03293544
品番
YALG34042S
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・縦
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
280
横(mm)
418
深さ(mm)
80
分岐回路数
4
予備回路数
2
仕様
扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無
形状
露出・半埋込形
種類
ホーム分電盤
機能
横一列タイプ
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
パールテクトブレーカ
主幹ブレーカ容量
40A
分岐ブレーカ容量
2P1E20A/2P2E20A