曜日別特売
YALG3406S 横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付 テンパール工業 03293623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

横一列住宅用分電盤(扉無)YA型L付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1面分岐回路数6縦(mm)280注文コード03293623品番YALG3406S
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
縦(mm)280横(mm)418深さ(mm)80分岐回路数6予備回路数0仕様扉無、リミッタースペース付、付属機器取付スペース無形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能横一列タイプ主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量40A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする