フ-703 ちょこっと袋 カクケイ 03297998

フ-703 ちょこっと袋 カクケイ 03297998
フ-703 ちょこっと袋 カクケイ 03297998

ちょこっと袋

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10枚×10袋)材質純白35g/m2、筋入32g/m2重要注文コード03297998品番フ-703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

用途に合わせて色柄・サイズが選べます。

幅(mm)116高さ(mm)170仕様白5枚、茶色5枚材質純白35g/m2、筋入32g/m2寸法(幅W×高さH)(mm)116×170重要質量(g/枚)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03298016
2020-04-29
用途: プチギフト
卸売・小売業

レトロ感があって、気に入っています。友人へのプチギフトに使用して「かわいい」と喜ばれました。こういった紙の平袋の種類が、もっと増えて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする