フ-812 ちょこっと袋 カクケイ 03298156

フ-812 ちょこっと袋 カクケイ 03298156
フ-812 ちょこっと袋 カクケイ 03298156

ちょこっと袋

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10枚×10袋)材質筋入クラフト32g/m2ピースフル注文コード03298156品番フ-812
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

用途に合わせて色柄・サイズが選べます。

幅(mm)116高さ(mm)170仕様茶10枚材質筋入クラフト32g/m2寸法(幅W×高さH)(mm)116×170ピースフル質量(g/枚)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03298016
2020-04-29
用途: プチギフト
卸売・小売業

レトロ感があって、気に入っています。友人へのプチギフトに使用して「かわいい」と喜ばれました。こういった紙の平袋の種類が、もっと増えて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする