カクケイ
封筒
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(100枚×5袋)
サイズ
角2
材質
半晒クラフト85g/m
2
注文コード
03300719
品番
KP-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
角2
仕様
A4用紙
材質
半晒クラフト85g/m
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
240×332
質量(g/枚)
15.3