カクケイ
封筒
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(100枚×5袋)
サイズ
角3
材質
半晒クラフト85g/m
2
注文コード
03300737
品番
KP-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
角3
仕様
B5用紙対応
材質
半晒クラフト85g/m
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
216×277
質量(g/枚)
11.6