カクケイ
カクケイの 封筒
カクケイの 封筒(クラフト封筒 等)
封筒
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚×10袋)
サイズ
角6
材質
半晒クラフト85g/m
2
注文コード
03300807
品番
KP-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・材質・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
角6
仕様
A5用紙対応
材質
半晒クラフト85g/m
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
162×229
質量(g/枚)
8.1