カクケイ
封筒
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(100枚×10袋)
サイズ
角8
材質
半晒クラフト85g/m
2
注文コード
03300859
品番
KP-08
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・材質・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
角8
仕様
B5用紙三折りが入ります
材質
半晒クラフト85g/m
2
寸法(幅W×高さH)(mm)
119×197
質量(g/枚)
4.5