ノ-210 百型祝儀袋(オートシール付き) カクケイ 03302024

百型祝儀袋(オートシール付き)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10枚×20個)文字内容御香典御香典注文コード03302024品番ノ-210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ご祝儀・不祝儀袋です。

文字内容御香典御香典仕様オートシール付材質白封筒用紙96g/m2質量(g)50寸法(幅W×高さH)(mm)101×181
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする