曜日別特売
MUR142WDZ 充電式草刈機(本体のみ) マキタ 03305164

充電式草刈機(本体のみ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード03305164品番MUR142WDZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,700
バッテリー電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])3500~6000草刈刃(Φmm)230連続使用時間(分)低速約70、高速約30タイプ2グリップバッテリーリチウムイオン付属品チップソー、ブレードカバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒レンチ、アクセサリバッグ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1868×226×225質量(kg)2.9(バッテリ含む)
注意
※バッテリ・充電器は別売です。
※バッテリー・充電器別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03305128
2018-08-30
用途: 田畑の草刈
西尾基礎

今まで利用していた同機種の草刈機が故障した為購入した。この機種は暑い真夏には電池が異常高温になり動作がストップしてしまう為、電池を10個用意して利用しています。さすが新品の下したては気持ち良く動作してくれます。故障した機種は修理にかかる費用が新品の購入費より高くなってしまう為部品取りに利用します。使用頻度にもよるが3年から4年位は利用出来ると思います。モーターに冷却ファンを装備して改良して下さい。

3が参考にしています
対象商品 : 03305103
2014-09-09
用途: 家の周りの草刈りに使います。
有ガン会社ナオイ工務店

とても軽くて、音も静かなので、とても重宝しています。
持っていた電池が使えるので、とてもお得感がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする