曜日別特売
T22225 エンバランス マイボトル400ml エンバランス 03305367

T22225 エンバランス マイボトル400ml エンバランス 03305367
T22225 エンバランス マイボトル400ml エンバランス 03305367

エンバランス マイボトル400ml

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個パステルピンク注文コード03305367品番T22225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,000

トライタン樹脂採用で高い透明度と強度があり、スクエアタイプのため持ちやすく転がりにくいです。エンバランス加工のため飲み口がまろやかになります。

材質(本体)飽和ポリエステル樹脂、(キャップ、インナーキャップ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム容量(mL)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×18.9パステルピンク耐熱温度(℃)(本体)80、(キャップ・インナーキャップ)100、(パッキン)140

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03305367T2222503305385T22227T22225 エンバランス マイボトル400ml エンバランス 03305385エンバランス マイボトル400mlエンバランス1個
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03305367
2023-03-30
用途: 水分補給に使用
その他業種

エンバランスの容器なので、水を飲むのが楽しみです。また水が美味しく
感じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする