エンバランス
レクタングルコンテナ(角型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
370
サイズ
XS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.1×12.3×4.5
注文コード
03306110
品番
T12213
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
容量・サイズ・寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
冷蔵庫で収納、整理しやすい角型容器シリーズ!フタを外せば電子レンジ使用も可能です。特殊な技術で食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持ができます。
材質
(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
容量(mL)
370
形状
角形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10.1×12.3×4.5
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
(本体)-20~140、(フタ)-30~60
サイズ
XS