T12214 レクタングルコンテナ(角型) エンバランス 03306119

レクタングルコンテナ(角型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個容量(mL)370サイズXS寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.1×12.3×4.5注文コード03306119品番T12214
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

冷蔵庫で収納、整理しやすい角型容器シリーズ!フタを外せば電子レンジ使用も可能です。特殊な技術で食材を入れておくだけで、鮮度保持・栄養素保持ができます。

材質(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン容量(mL)370形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.1×12.3×4.5グレー耐熱温度(℃)(本体)-20~140、(フタ)-30~60サイズXS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする