カメダデンキ
スパイラルチューブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50m)
色
ナチュラル(乳白色)
注文コード
03307228
品番
KSS-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
色・厚さ・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
色
ナチュラル(乳白色)
タイプ
スパイラルチューブKSS
使用温度範囲(℃)
-30~65
内径×外径(Φmm)
15×18(D1×D2)
肉厚(mm)
1.3~1.4
ピッチP(mm)
16
束線径(Φmm)
15~45
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.04MB)