カメダデンキ
ミニカナグ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
03308244
品番
VK-65-3C
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板
寸法H(mm)
66~110
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
14
厚さt(mm)
2.3
取付穴径ΦD(mm)
5.2
寸法C
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
3価クロメート
関連資料:
図面(0.04MB)