曜日別特売
C768 HOC 万能グリース ジャバラチューブ エーゼット 03334152

HOC 万能グリース ジャバラチューブ

(19件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード03334152品番C768
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

小さくて便利な80gタイプのジャバラカートリッジグリースです。
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています。

用途
自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、トアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑
農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等
家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具
家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター
ちょう度2号黄褐色成分鉱物油、リチウム石けん基、添加剤適合2-WAY 80 グリースガン(G301)種別リチウム使用温度範囲(℃)-25~+120容器仕様ジャバラチューブ(ノズルはついていません)使用目的潤滑、除湿入数1本(80g)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03334152C76809443122F768C768 HOC 万能グリース ジャバラチューブ エーゼット 09443122HOC 万能グリース ジャバラチューブエーゼット1本(80g)
389
税込428
後継品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09443122
2025-12-22
用途: 草刈機や耕運機 除雪機のメンテナンス
卸売・小売業

オールマイティに使用出来る品物なので コスパに優れていると思います

2025-11-03
用途: 草刈り機のメンテナンス

草刈り機ヘッド部のグリスアップに使っています。KTCの小さいグリスガンに取り付けて使っています。

2025-09-11
用途: スイングアーム支点軸

結構軟らかいです。グリスガンなので仕方ないのでしょうか。
直ぐなくなるので予備を持っています。

対象商品 : 09443122
2024-07-30
用途: 自動車修理

プッシュ式の小さなグリスガンで使用するために購入。小回りがきくようになり重宝しています。

対象商品 : 09443122
2024-06-17
用途: 自転車プーリーのグリスアップ等
春原その他業種

グリスガンに接続して使用しています。自転車専用品に比べて値段が安く、プーリーやペダル(スピードプレイ)のグリスアップに使用しています。

2025-04-04
用途: タイロットエンドブーツ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

使用量があまり多くないので、サイズ的に助かっています。

対象商品 : 09443122
2023-03-03
用途: 自家用農機具等の整備
その他業種

400g入りの方が割安になりますが、自家用では大きすぎます。80gだとグリスガンも小さくなり、使いやすく気に入っています。

対象商品 : 09443122
2022-11-01
用途: 軸受けのグリスアップ
サービス業

グリスガンの購入に合わせて 買いました。
使用頻度が多くないので、小さいほうが便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする