GN-410 オーバンドパック 標準 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 03341751

 

GN-410 オーバンドパック 標準 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 03341751
GN-410 オーバンドパック 標準 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 03341751
GN-410 オーバンドパック 標準 共和[輪ゴム・ゴムバンド] 03341751

オーバンドパック 標準

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10パック×10本)
内容量1箱(10パック×10本)注文コード03341751品番GN-410
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

大きなサイズのバンドを少量欲しい場合に便利な一般家庭用です。
使いやすいサイズのものが揃っています。

用途
包装・結束用
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
番手
#420
折径(mm)
160
切り幅(mm)
6
内径(mm)
101.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする