Panasonic(パナソニック)
LEDポーチライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03341848
品番
LGW85005BZ
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
オフブラックの本体と乳白つや消しガラスを組み合わせた、密閉型のLEDポーチライトです。壁面・天井面に設置できる防雨型で、LED電球を交換できます。
カバー
ガラス・乳白つや消し
寸法(mm)
160×160×出しろ110
質量(kg)
1.9
消費電力(W)
4.3
本体
アルミダイカスト・オフブラック
光源
LED電球4.3W×1灯(E17・電球色)
色温度(K)
2700
光束(Lm)
211
防水仕様
防雨型
調光の可否
不可
演色性(Ra)
Ra80