HH-CF0828DH LEDシーリングライト8畳用昼光色 Panasonic(パナソニック) 03341952

LEDシーリングライト8畳用昼光色

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03341952
品番
HH-CF0828DH
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

8畳までの部屋に対応する、昼光色のLEDシーリングライトです。リモコンで明るさを調整でき、常夜灯とおやすみタイマーを備えています。

付属品
リモコン
寸法(mm)
Φ450×111
質量(kg)
1.2
消費電力(W)
32
光源
LED(昼光色6500K)
光束(Lm)
4299
タイマー
おやすみタイマー
調光の可否
対応
適用畳数
~8畳
演色性(Ra)
Ra83

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする