曜日別特売
BU1CG ブースターシート専用カバー コンビ 03345461

BU1CG ブースターシート専用カバー コンビ 03345461
BU1CG ブースターシート専用カバー コンビ 03345461
BU1CG ブースターシート専用カバー コンビ 03345461
BU1CG ブースターシート専用カバー コンビ 03345461

ブースターシート専用カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
色グレー
内容量1枚注文コード03345461品番BU1CG
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

手軽にセット、お手入れも簡単。
お子さまの外食シーンをより快適に。
留め具不要で簡単に取り付け可能。
汚れやすい部分をカバーし、お手入れの負担を軽減。
合成皮革素材を採用し、汚れてもさっと拭き取り可能。

用途
食べこぼしなどによる汚れから本体を保護し、清潔な状態を維持しやすく、安心してご利用いただける環境づくりをサポートします。
色
グレー
材質
シート地/合成皮革 クッション材/ウレタンフォーム
質量(kg)
0.4
注意
※「Combi ブースターシート BU11/BU13」専用のカバーです。
※設置先を管理する為、配送先を設置先とさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする