曜日別特売
SLB15112G 天井吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック) 03345829

SLB15112G 天井吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック) 03345829
SLB15112G 天井吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック) 03345829
SLB15112G 天井吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック) 03345829

天井吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 MODIFY モディファイ ランプ別売

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.4
仕上
【プラスチックセード】アイボリーグレーつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
注文コード
03345829
品番
SLB15112G
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
質量(kg)
0.4
仕上
【プラスチックセード】アイボリーグレーつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
その他
コードハンガー付き
寸法(mm)
【幅】Φ157【高】78【全高】300~1700調節可能
取付
【コードアジャスタ】取付可能
電圧(V)
100
フランジタイプ
コード収納型フランジ
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
コード
140cm収納可能
設置方法
天井吊下型、プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式
トランス
ランプ別売(口金GX53-1)
傾斜天井取付角度(°)
~55(コードハンガー使用時のみ)
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする