曜日別特売

天井吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 MODIFY モディファイ ランプ別売

天井吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ 引掛シーリング方式 MODIFY モディファイ ランプ別売 - Panasonic(パナソニック)
その他
コードハンガー付き
寸法(mm)
【幅】Φ157【高】78【全高】300~1700調節可能
取付
【コードアジャスタ】取付可能
電圧(V)
100
フランジタイプ
コード収納型フランジ
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
コード
140cm収納可能
設置方法
天井吊下型、プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式
トランス
ランプ別売(口金GX53-1)
傾斜天井取付角度(°)
~55(コードハンガー使用時のみ)
内容量
1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
全6種類を絞り込む
質量(kg)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SLB15113W 0334580203345802SLB15113W0.5【プラスチックセード】ホワイトつや消し(ホワイトは黄味がかったホワイト色です)、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
¥33,000
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB15112G 0334582903345829SLB15112G0.4【プラスチックセード】アイボリーグレーつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
¥36,000
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB15113B 0334596903345969SLB15113B0.5【プラスチックセード】ブラックつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
¥33,000
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB15112B 0334631903346319SLB15112B0.4【プラスチックセード】ブラックつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
¥33,000
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB15112W 0334643203346432SLB15112W0.4【プラスチックセード】ホワイトつや消し(ホワイトは黄味がかったホワイト色です)、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
¥33,000
¥22,980
¥25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB15112A 0334658103346581SLB15112A0.4【プラスチックセード】アルミニウムグレーつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
¥36,000
¥24,980
¥27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする