CL-370-048-0 ドライヤー テラモト 03346174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CL-370-048-0 ドライヤー テラモト 03346174
CL-370-048-0 ドライヤー テラモト 03346174
CL-370-048-0 ドライヤー テラモト 03346174

ドライヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード03346174品番CL-370-048-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

床に溜った水や掃除した後の汚水などを、素早くきれいに水を切って処理します。
塩ビ不使用。

幅(mm)480全長(mm)1385規格本体48cm材質(柄部)25.4Φスチールパイプにポリエチレン接着被膜材質(頭)スチールクロメートメッキ材質(先ゴム)ネオプレーンアズワン品番65-0334-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする