曜日別特売
SLB19381B 天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03346240

SLB19381B 天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03346240
SLB19381B 天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03346240
SLB19381B 天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03346240

天井半埋込吊下型 LED 電球色 ペンダント LED電球交換型 MODIFY モディファイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
3.6
注文コード
03346240
品番
SLB19381B
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
寸法(mm)
【幅】Φ510【高】510【全高】2500~3000調節可能
質量(kg)
3.6
消費電力(W)
22.2
光源
LED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)電球色
コード
50cm収納可能
フランジ
ABS樹脂(ブラック)
電圧(V)
100
フランジタイプ
半埋込型フランジ
平均演色評価数(Ra)
90(高演色)
対応
高気密
仕上
【アクリルカバー】乳白つや有り
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間(光束維持率70%)
設置方法
天井半埋込吊下型
エネルギー消費効率(Lm/W)
98.5
穴サイズ(mm)
【埋込穴】Φ70【埋込穴深】100
入力電流(A)
(100V時) 0.384
施工性
マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)
光束(Lm)
2187
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
~55
器具相当
60形電球3灯
LED交換
可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする