- 寸法(mm)
- 【ビニルキャプタイヤコード】(幅)Φ250 / (高)250 / (全高)380~1780調節可能
- 質量(kg)
- 0.9
- 消費電力(W)
- 7.4
- 光源
- LED電球一般電球タイプ7.4W1灯(E26)(電球色)
- コード
- 140cm収納可能
- 材質/仕上
- 【ブランジ】ABS樹脂/ブラック
- 取付
- 【コードアジャスタ】取付可能
- 電圧(V)
- 100
- フランジタイプ
- 半埋込型フランジ
- 平均演色評価数(Ra)
- 90(高演色)
- 対応
- 高気密
- 仕上
- 【アクリルカバー】乳白つや有り
- 色温度(K)
- 2700
- ランプ寿命
- 40000時間(光束維持率70%)
- 設置方法
- 天井半埋込吊下型
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 98.5
- 穴サイズ(mm)
- 【埋込穴】Φ70【埋込穴深】100
- 入力電流(A)
- (100V時) 0.128
- 施工性
- マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)
- 光束(Lm)
- 729
- 調光の可否
- 不可
- 傾斜天井取付角度(°)
- ~55
- 器具相当
- 60形電球1灯
- LED交換
- 可能