- フランジ
- ブラック全つや消し
- 寸法(mm)
- 【幅】148【高】234【出しろ】202
- 質量(kg)
- 0.6
- 取付
- 【写真方向以外取り付け】不可
- 電圧(V)
- 100
- 消費電力(W)
- 5
- 平均演色評価数(Ra)
- 90(高演色)
- 仕上
- 【アクリルカバー】乳白つや有り
- 光源
- LED電球小形電球タイプ5.0W1灯(E17)(電球色)
- 色温度(K)
- 2700
- ランプ寿命
- 40000時間(光束維持率70%)
- 設置方法
- 壁直付型
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 73.8
- 入力電流(A)
- (100V時)0.086
- 光束(Lm)
- 369
- 調光の可否
- 不可
- 器具相当
- 25形電球1灯
- LED交換
- 可能