- 質量(kg)
- 0.4
- 仕上
- 【プラスチックセード】ホワイトつや消し(ホワイトは黄味がかったホワイト色です)、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
- その他
- コードハンガー付き
- 寸法(mm)
- 【幅】Φ157【高】78【全高】300~1700調節可能
- 取付
- 【コードアジャスタ】取付可能
- 電圧(V)
- 100
- フランジタイプ
- コード収納型フランジ
- 光源
- LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
- コード
- 140cm収納可能
- 設置方法
- 天井吊下型、プラスチックセードタイプ・引掛シーリング方式
- トランス
- ランプ別売(口金GX53-1)
- 傾斜天井取付角度(°)
- ~55(コードハンガー使用時のみ)