曜日別特売
SLB15102B 天井半埋込吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック) 03346511

SLB15102B 天井半埋込吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック) 03346511
SLB15102B 天井半埋込吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック) 03346511
SLB15102B 天井半埋込吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ MODIFY モディファイ ランプ別売 Panasonic(パナソニック) 03346511

天井半埋込吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ MODIFY モディファイ ランプ別売

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
0.6
仕上
【プラスチックセード】ブラックつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
注文コード
03346511
品番
SLB15102B
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
質量(kg)
0.6
仕上
【プラスチックセード】ブラックつや消し、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
寸法(mm)
【幅】Φ157【高】78【全高】170~1570調節可能
取付
【コードアジャスタ】取付可能
電圧(V)
100
フランジタイプ
半埋込型フランジ
対応
高気密
光源
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
コード
140cm収納可能
設置方法
天井半埋込吊下型、プラスチックセードタイプ
穴サイズ(mm)
【埋込穴】Φ70【埋込穴深】100
施工性
マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)
トランス
ランプ別売(口金GX53-1)
傾斜天井取付角度(°)
~55
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする