天井半埋込吊下型 LED ペンダント プラスチックセードタイプ MODIFY モディファイ ランプ別売
- 寸法(mm)
- 【幅】Φ157【高】78【全高】170~1570調節可能
- 取付
- 【コードアジャスタ】取付可能
- 電圧(V)
- 100
- フランジタイプ
- 半埋込型フランジ
- 対応
- 高気密
- 光源
- LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
- コード
- 140cm収納可能
- 設置方法
- 天井半埋込吊下型、プラスチックセードタイプ
- 穴サイズ(mm)
- 【埋込穴】Φ70【埋込穴深】100
- 施工性
- マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)
- トランス
- ランプ別売(口金GX53-1)
- 傾斜天井取付角度(°)
- ~55
- 内容量
- 1台
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能全6種類を絞り込む
質量(kg)
ペンダントライト の新着商品
カテゴリ


































