- 寸法(mm)
- 【幅】Φ510【高】510【全高】3000
- 質量(kg)
- 3.5
- フランジ
- ホワイト
- 消費電力(W)
- 22.2
- 光源
- LED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)電球色
- 仕様
- 丸型フランジ付き
- その他
- コードハンガー付き
- 電圧(V)
- 100
- 平均演色評価数(Ra)
- 90(高演色)
- 仕上
- 【アクリルカバー】乳白つや有り
- 色温度(K)
- 2700
- ランプ寿命
- 40000時間(光束維持率70%)
- 設置方法
- 天井吊下型、引掛シーリング方式
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 98.5
- 入力電流(A)
- (100V時) 0.384
- 光束(Lm)
- 2187
- 調光の可否
- 不可
- 傾斜天井取付角度(°)
- ~55(コードハンガー使用時のみ)
- 器具相当
- 60形電球3灯
- LED交換
- 可能