曜日別特売

天井吊下型 LED 電球色 ペンダント引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ

天井吊下型 LED 電球色 ペンダント引掛シーリング方式  LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED 電球色 ペンダント引掛シーリング方式  LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED 電球色 ペンダント引掛シーリング方式  LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED 電球色 ペンダント引掛シーリング方式  LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED 電球色 ペンダント引掛シーリング方式  LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED 電球色 ペンダント引掛シーリング方式  LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED 電球色 ペンダント引掛シーリング方式  LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)天井吊下型 LED 電球色 ペンダント引掛シーリング方式  LED電球交換型 MODIFY モディファイ - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)
100
平均演色評価数(Ra)
90(高演色)
仕上
【アクリルカバー】乳白つや有り
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間(光束維持率70%)
設置方法
天井吊下型、引掛シーリング方式
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
~55(コードハンガー使用時のみ)
LED交換
可能
内容量
1台
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
フランジ
消費電力(W)
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SLB19281B 0334573203345732SLB19281B【幅】Φ350【高】350【全高】580~1980調節可能1.6ブラック14.8LED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26)電球色
¥111,000
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB19391W 0334653803346538SLB19391W【幅】Φ510【高】510【全高】30003.5ホワイト22.2LED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)電球色
¥199,000
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB19391B 0334662603346626SLB19391B【幅】Φ510【高】510【全高】30003.5ブラック22.2LED電球一般電球タイプ7.4W3灯(E26)電球色
¥199,000
¥139,800
¥153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
SLB19281W 0334675703346757SLB19281W【幅】Φ350【高】350【全高】580~1980調節可能1.6ホワイト14.8LED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26)電球色
¥111,000
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする