- 質量(kg)
- 0.6
- 仕上
- 【プラスチックセード】ホワイトつや消し(ホワイトは黄味がかったホワイト色です)、【下面アクリルパネル】乳白つや消し
- 寸法(mm)
- 【幅】Φ157【高】78【全高】170~1570調節可能
- 取付
- 【コードアジャスタ】取付可能
- 電圧(V)
- 100
- フランジタイプ
- 半埋込型フランジ
- 対応
- 高気密
- 光源
- LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
- コード
- 140cm収納可能
- 設置方法
- 天井半埋込吊下型、プラスチックセードタイプ
- 穴サイズ(mm)
- 【埋込穴】Φ70【埋込穴深】100
- 施工性
- マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m2・K/W以下での断熱施工された天井に使用することができます。)
- トランス
- ランプ別売(口金GX53-1)
- 傾斜天井取付角度(°)
- ~55