曜日別特売
SLB19281W 天井吊下型 LED 電球色 ペンダント引掛シーリング方式  LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03346757

SLB19281W 天井吊下型 LED 電球色 ペンダント引掛シーリング方式  LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03346757
SLB19281W 天井吊下型 LED 電球色 ペンダント引掛シーリング方式  LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03346757
SLB19281W 天井吊下型 LED 電球色 ペンダント引掛シーリング方式  LED電球交換型 MODIFY モディファイ Panasonic(パナソニック) 03346757

天井吊下型 LED 電球色 ペンダント引掛シーリング方式 LED電球交換型 MODIFY モディファイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
質量(kg)
1.6
注文コード
03346757
品番
SLB19281W
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
寸法(mm)
【幅】Φ350【高】350【全高】580~1980調節可能
質量(kg)
1.6
フランジ
ホワイト
消費電力(W)
14.8
光源
LED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26)電球色
その他
コードハンガー付き
取付
【コードアジャスタ】取付可能(LK01089・別売)
電圧(V)
100
フランジタイプ
コード収納型フランジ
平均演色評価数(Ra)
90(高演色)
対応
高気密
仕上
【アクリルカバー】乳白つや有り
コード
140cm収納可能
色温度(K)
2700
ランプ寿命
40000時間(光束維持率70%)
設置方法
天井吊下型、引掛シーリング方式
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.4
入力電流(A)
(100V時) 0.256
光束(Lm)
1442
調光の可否
不可
傾斜天井取付角度(°)
~55(コードハンガー使用時のみ)
器具相当
60形電球2灯
LED交換
可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする