曜日別特売
HD-PC1500H(W) ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500H/HD-PC1800H/HD-PC2400H ダイニチ工業 03348358

 

HD-PC1500H(W) ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500H/HD-PC1800H/HD-PC2400H ダイニチ工業 03348358
HD-PC1500H(W) ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500H/HD-PC1800H/HD-PC2400H ダイニチ工業 03348358
HD-PC1500H(W) ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500H/HD-PC1800H/HD-PC2400H ダイニチ工業 03348358
HD-PC1500H(W) ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500H/HD-PC1800H/HD-PC2400H ダイニチ工業 03348358
HD-PC1500H(W) ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500H/HD-PC1800H/HD-PC2400H ダイニチ工業 03348358
HD-PC1500H(W) ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500H/HD-PC1800H/HD-PC2400H ダイニチ工業 03348358
HD-PC1500H(W) ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500H/HD-PC1800H/HD-PC2400H ダイニチ工業 03348358
HD-PC1500H(W) ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500H/HD-PC1800H/HD-PC2400H ダイニチ工業 03348358
HD-PC1500H(W) ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500H/HD-PC1800H/HD-PC2400H ダイニチ工業 03348358

ハイブリッド式大型加湿器 PCタイプ HD-PC1500H/HD-PC1800H/HD-PC2400H

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
適合床面積木造25畳まで/コンクリート42畳まで
内容量1台注文コード03348358品番HD-PC1500H(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

広いスペースもこの1台でたっぷりうるおい。ダイニチ最大容量モデル。
【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。
【お手入れ】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。
【長時間運転】6.0Lタンクが2個入っているので、給水回数が少なくなる。
【省スペース】吸気口が本体両サイドだから、壁にピッタリつけて設置可能。置き場所を選ばない。

用途
加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。
質量(kg)
約9.4
消費電力(W)(50/60Hz)
(最大)【1標準モード時】1380/380【2静音】2370/370【3ecoモード】328/31【4のど・肌加湿】4390/390)
運転音(dB)
最大-最小:【1標準モード時】135-15【2静音】228-15【3ecoモード】335-15【4のど・肌加湿】435-28
適合床面積
木造25畳まで/コンクリート42畳まで
連続加湿時間(時間)
【1標準モード時】18.0【2静音】210.0【3ecoモード】310.0【4のど・肌加湿】48.0
色
ホワイト
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
12(6×2個)
コード長さ(m)
電源/2
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体/410×450×348
主な機能
お手入れサイン,のど・肌加湿,カンタン取替えトレイカバー,ダブルタンク,入/切タイマー,半透明白色タンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き),抗菌エアフィルター,抗菌フラットトレイ,抗菌操作プレート,抗菌気化フィルター,湿度表示(デジタル),湿度設定(50%、60%、70%)
最大加湿量(mL/h)
【1標準モード時】11500【2静音】21200【3ecoモード】31200【4のど・肌加湿】41500)
注意
※タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔に保つよう定期的にお手入れしてください。芳香剤(アロマオイルなど)は故障の原因になりますのでご使用いただけません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする