曜日別特売

加湿器 ハイブリッド式 大容量 5L 上から給水 アロマ対応 切タイマー

加湿器 ハイブリッド式 大容量 5L 上から給水 アロマ対応 切タイマー - YAMAZEN(山善)加湿器 ハイブリッド式 大容量 5L 上から給水 アロマ対応 切タイマー - YAMAZEN(山善)加湿器 ハイブリッド式 大容量 5L 上から給水 アロマ対応 切タイマー - YAMAZEN(山善)加湿器 ハイブリッド式 大容量 5L 上から給水 アロマ対応 切タイマー - YAMAZEN(山善)加湿器 ハイブリッド式 大容量 5L 上から給水 アロマ対応 切タイマー - YAMAZEN(山善)加湿器 ハイブリッド式 大容量 5L 上から給水 アロマ対応 切タイマー - YAMAZEN(山善)加湿器 ハイブリッド式 大容量 5L 上から給水 アロマ対応 切タイマー - YAMAZEN(山善)加湿器 ハイブリッド式 大容量 5L 上から給水 アロマ対応 切タイマー - YAMAZEN(山善)

給水が簡単な上部給水仕様のシンプルハイブリッド加湿器
湿度センサー搭載。ヒーター搭載。360度ツイン吹出口。アロマ対応。
◇電源:AC100V(50/60Hz)
◇消費電力:95W(ヒーターON時)
◇電源コード長:約1.5m
◇水タンク容量:5L
◇加湿量設定:6段階
◇加湿量:設定「01」100ml/h ~ 設定「06」500ml/h
◇連続使用時間:設定「01」50時間 ~ 「06」10時間
◇適用床面積:木造和室~8.5畳 / プレハブ洋室~14畳
◇安全装置:給水ランプ(赤色)点灯時運転停止、電流ヒューズ、電流ヒューズ
◇自動運転:湿度設定40%/50%/60%の3段階
◇切タイマー:1~8時間(1時間刻み)

用途
オフィス、事務所、作業場など、乾燥対策に。ハイブリッド式加湿器 上部給水 加湿機 卓上 オフィス 寝室 静音 シンプル おしゃれ
付属品
抗菌クリーンカートリッジ、アロマ用フェルト、掃除用ブラシ
質量(kg)
1.7
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
95(ヒーターON時)
コード長さ(m)
電源/約1.5
安全装置
給水ランプ(赤色)点灯時運転停止、電流ヒューズ、電流ヒューズ
連続使用時間(時間)
設定「01」50 ~「06」10
適合床面積
(目安)木造和室~8.5畳 / プレハブ洋室~14畳
保証期間
1年
水タンク容量(L)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×20×36
温度設定
3段階(40%/50%/60%)
加湿量(mL/h)
設定「01」100~ 設定「06」500
切タイマー
1~8時間(1時間刻み)
内容量
1台
取扱説明書:(1.28MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03348769EZ-HMA550(W)
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする