コイズミ(小泉成器)
ハイブリッド式加湿器
ファブリック素材のインテリア加湿器
超音波×加熱のハイブリッド式。
吹出口は吹出ノズルに付け替え可能
目標湿度設定可能、オフタイマー搭載、ヒーター入切可能
抗菌カートリッジ搭載
付属品
抗菌カートリッジ、吹出ノズル、アロマ用フェルト
幅(mm)
280
質量(kg)
3.1
高さ(mm)
355
奥行(mm)
160
消費電力
98W
定格加湿能力(mL/H)
500ml/h
連続加湿時間(時間)
約8(ターボ運転時)
タンク容量
約4L
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06831829
KHM5061K
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください